.4 hp ravna ročna brusilka

Št. art.: 48327
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
Številka izdelka 48327
EAN/GTIN 0616026483279
Številka proizvajalca 48327
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • .4 hp Dynabrade ročne brusilke so idealne za obdelavo kovin, steklenih vlaken, ogljikovih vlaken, kompozitov in še več! Dynabrade-ove ročne brusilke z močjo 0,4 hp (298 W) so zasnovane za največjo učinkovitost in daljšo življenjsko dobo! Ta orodja so idealna za hitro odstranjevanje materiala, odstranjevanje ostrih robov, končno obdelavo in poliranje ter predstavljajo vrhunec kakovosti in inovativnosti blagovne znamke Dynabrade!
  • Ročica plina z vgrajeno varnostno zaporo ima ergonomsko obliko za udobje upravljavca, opremljena pa je z novim sornikom, ki zmanjšuje obrabo ročice. Podaljšana življenjska doba orodja zaradi edinstvenega predfiltra, ki zagotavlja dodatno zaščito pred onesnaževali v zračnem toku.
  • Motor z regulatorjem (modeli od 950 do 30.000 RPM) ohranja konstantno hitrost motorja pod obremenitvijo. Označeni z različnimi barvami za lažje prepoznavanje. Ergonomsko ohišje orodja ovalne oblike se prilagaja naravni obliki roke in tako zagotavlja optimalno udobje. Lahka zasnova orodja; vsak model tehta 0,5 oz (15 g) manj kot prejšnja različica!
  • Rotor s tremi lopaticami omogoča širši izbor hitrosti orodja. Zagotavlja enako zmogljivost pri zastojnem navoru in moči kot orodja z rotorjem s 4 lopaticami. Inovativen izpušni sistem z zračnim kanalom; zrak se pretaka skozi kanal med kompozitnim ohišjem in jedrom ohišja, s čimer se ohranja prijetna temperatura ohišja orodja!
  • Cilinder za orodje iz utrjenega materiala; Cilinder za orodje je izdelan iz materiala s površinskim utrjevanjem, da se ohrani žilavost jedra in prepreči nastajanje razpok. Jedro ohišja po celotni dolžini; Jedro ohišja se razteza po celotni dolžini orodja, deluje kot njegova osnova in zagotavlja enakomerno porazdelitev teže orodja. Udoben taktilni ročaj; taktilni ročaj orodja je integriran v kompozitno ohišje, kar zagotavlja udoben in protizdrsni oprijem. Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase. Tip vpenjalne glave je 3-delni. Vključuje vložek za vpenjalno glavo 1/4″ (01485) in vložek za vpenjalno glavo 6 mm (01497)

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 30000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 43 mm
  • Dolžina (mm): 165 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,41 kg