• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Geradschleifer

Artikel-Nr.: 48327
Preis pro 1 Stück
Netto: 537,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48327
EAN / GTIN 0616026483279
Herstellernummer 48327
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • .4-hp-Dynabrade-Stabschleifer eignen sich perfekt für die Bearbeitung von Metall, Glasfaser, Kohlefaser, Verbundwerkstoffen und vielem mehr! Die 0,4 hp (298 W) Handschleifmaschinen von Dynabrade sind auf höchste Effizienz und eine längere Lebensdauer ausgelegt! Diese Werkzeuge eignen sich ideal für den schnellen Materialabtrag, das Entgraten, die Endbearbeitung und das Polieren und stehen für höchste Dynabrade-Qualität und Innovation!
  • Der integrierte Gashebel mit Sicherheitsverriegelung ist für hohen Bedienkomfort konturiert und verfügt über einen neuen Passstift, der den Verschleiß des Hebels minimiert. Längere Standzeit des Werkzeugs dank eines einzigartigen Vorfilters, der zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen im Luftstrom bietet.
  • Reglergesteuerter Motor (Modelle mit 950 U/min bis 30.000 U/min) Sorgt für eine konstante Motordrehzahl unter Last. Farblich gekennzeichnet zur einfachen Identifizierung. Das ergonomische, oval geformte Werkzeuggehäuse passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt so für optimalen Komfort. Leichtes Werkzeugdesign; jedes Modell wiegt 0,5 oz (15 g) weniger als die Vorgängerversion!
  • Der 3-Flügel-Rotor ermöglicht einen größeren Bereich an Werkzeugdrehzahlen. Erzielt ein Blockierdrehmoment und eine Leistung, die denen von Werkzeugen mit einem 4-Flügel-Rotor entsprechen. Innovatives Abluftkanalsystem: Die Luft strömt durch einen Kanal zwischen dem Verbundgehäuse und dem Gehäusekern und sorgt so für eine angenehme Temperatur im Werkzeuggehäuse!
  • Gehärteter Werkzeugzylinder; Der Werkzeugzylinder besteht aus einsatzgehärtetem Material, um die Zähigkeit des Kerns zu erhalten und Rissbildung zu verhindern. Gehäusekern in voller Länge; Der Gehäusekern erstreckt sich über die gesamte Länge des Werkzeugs, dient als tragendes Element und sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung des Werkzeugs. Angenehmer, griffiger Griff; Der griffige Griff des Werkzeugs ist mit dem Verbundgehäuse mitgeformt und sorgt für einen angenehmen, rutschfesten Halt. Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten. Die Spannzangenausführung besteht aus drei Teilen. Enthält einen 1/4″-Spannzangeneinsatz (01485) und einen 6-mm-Spannzangeneinsatz (01497)

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 30000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 43 mm
  • Länge (mm): 165 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,41 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb