GD-DH 16.00-10D-M25-08-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4803011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4803011
EAN / GTIN 7291075354089
Gyártó száma 4803011
L-szám L24020 591

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 16 mm, teljes hossz (OAL) 267,2 mm, hasznos hossz (LU) 172,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 209 mm
  • L/D tartomány 10xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 08...
  • Teljes hossz (OAL) 267,2 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 172,2 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése