GD-DH 16.00-10D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4803011
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803011
EAN/GTIN 7291075354089
Nummer fabrikant 4803011
L-nummer L24020 591

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 267,2 mm, effectieve lengte (LU) 172,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 209 mm
  • L/D-bereik 10xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 08..
  • Totale lengte (OAL) 267,2 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 172,2 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles