417/1 Blocchetto di riscontro, acciaio 0,65 mm

Codice art.: 4801360
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 0,65 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4801360
EAN / GTIN 4059192031206
Codice del produttore 4801360
Numero-L L40080 3559
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/1 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 0,65 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 1 Per requisiti di alta precisione. Come calibro comparativo per la sala di misura. Per eseguire misure particolarmente precise. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di calibri precisi.
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/1
  • Classe di tolleranza: 1
  • Dimensione nominale: 0.65 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650