417/1 Cale étalon en acier 0,65 mm

Réf.: 4801360
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
Material Stahl
Nennmaß 0,65 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Produktart Endmaß

Identification et classification

Référence article 4801360
EAN / GTIN 4059192031206
Réf. fabricant 4801360
Article hors catalogue L40080 3559
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/1 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 0.65 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/1
  • Classe de tolérance: 1
  • Cote nominale: 0.65 mm

Norme:

DIN EN ISO 3650