417/1 Maatblok, staal 0,65 mm

Artikelnummer: 4801360
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801360
EAN/GTIN 4059192031206
Nummer fabrikant 4801360
L-nummer L40080 3559

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 Parallel kaliberblok staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 0,65 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 1 Voor hoge nauwkeurigheidseisen. Als vergelijkend ijkblok voor de meetkamer. Voor het uitvoeren van bijzonder nauwkeurige metingen. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige meters.
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/1
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting: 0.65 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen