417/1 Blocchetto di riscontro 1,70 mm acciaio

Codice art.: 4801280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 1,7 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4801280
EAN / GTIN 4059192030452
Codice del produttore 4801280
Numero-L L40080 3472
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/1 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,7 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 1 Per requisiti di alta precisione. Come calibro comparativo per la sala di misura. Per eseguire misure particolarmente precise. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di calibri precisi.
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/1
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Dimensione nominale: 1.7 mm
  • Classe di tolleranza: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650