417/1 parallelmåleklods 1,70 mm, stål

Art.-nr.: 4801280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale Stål
Nom. mål 1,7 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 1
Produkttype måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4801280
EAN/GTIN 4059192030452
Producentnummer 4801280
L-nummer L40080 3472
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417/1 Parallelmål i stål
  • Toleranceklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 1,7 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 1 Til høje krav til nøjagtighed. Som sammenligningsmåleblok til målerummet. Til udførelse af særligt nøjagtige målinger. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af nøjagtige målere.
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/1
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Nominel dimension: 1.7 mm
  • Toleranceklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650