417/1 Vzporednih kladic 1,70 mm jeklo

Št. art.: 4801280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material Jeklo
Nazivna mera 1,7 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tolerančni razred 1
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801280
EAN/GTIN 4059192030452
Številka proizvajalca 4801280
L-število L40080 3472
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/1 Vzporedni merilni blok jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,7 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 1 Za visoke zahteve glede natančnosti. Kot primerjalni merilni blok za merilno sobo. Za izvajanje posebno natančnih meritev. Za nastavljanje indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih merilnikov.
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/1
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Nazivna dimenzija: 1.7 mm
  • Razred tolerance: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650