GD-DH 10.50-25D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4800341
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800341
EAN/GTIN 7291075482997
Nummer fabrikant 4800341
L-nummer L24020 559

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 10,5 mm, effectieve lengte (LU) 276,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 303 mm
  • L/D-bereik 25xD
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 276,8 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles