Dente di innesto per iniettori ∙ 130 mm

Codice art.: 4797-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Filettatura di raccordo M16×1,5
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Lunghezza complessiva 130 mm
Peso 0,44 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4797-2
EAN / GTIN 4000896121182
Codice del produttore 4797-2
Numero-L L60140 3470
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Smontaggio di iniettori common rail fissati saldamente, senza necessità di smontare la testata
  • Dente di innesto per iniettori
  • M16 x 1,5
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 130 mm
  • Peso netto (kg): 0.44 kg