Gheară pentru injector

Cod articol.: 4797-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat M16×1,5
Tip produs Extractor cu două braţe
Lungimea totală 130 mm
Greutate 0,44 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4797-2
EAN / GTIN 4000896121182
Număr producător 4797-2
L-Număr L60140 3470
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea injectoarelor Common Rail înțepenite fără demontarea chiulasei
  • Extractor injectoare
  • M16 x 1,5
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 130 mm
  • Greutate netă (kg): 0.44 kg