• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Injektor-Klaue ∙ Länge: 130 mm

Artikel-Nr.: 4797-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anschlussgewinde M16×1,5
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Länge gesamt 130 mm
Gewicht 0,44 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4797-2
EAN / GTIN 4000896121182
Herstellernummer 4797-2
L-Nummer L60140 3470
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Injektor-Klaue
  • M16 x 1,5
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.44 kg