Vytahovák vstřikovačů

Artiklové číslo: 4797-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Připojovací závit M16×1,5
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Celková délka 130 mm
Hmotnost 0,44 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4797-2
EAN / GTIN 4000896121182
Číslo výrobce 4797-2
L-číslo L60140 3470
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců
  • Hák na vstřikovače
  • M16 x 1,5
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 130 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg