{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione di rete | 230 V | |
| Frequenza di rete | 50 Hz | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Durata | 200 h | |
| Tempo di carica per batteria | 8 h | |
| Denominazione originale prodotto | CXB | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Alimentazione | battery-powered; mains-powered | |
| Altezza complessiva | 110 mm | |
| Larghezza complessiva | 300 mm | |
| Profondità complessiva | 330 mm | |
| Larghezza corpo | 300 mm | |
| Profondità corpo | 330 mm | |
| Forma piano di pesata | es. angolare | |
| Larghezza piano di pesata | 300 mm | |
| Profondità piano di pesata | 225 mm | |
| Materiale piano di pesata | acciaio inox | |
| Unità di visualizzazione inclusa | sì | |
| Campo di pesatura min. | 1 g | |
| Campo di pesatura min. | 0 kg | |
| Campo di pesatura max. | 3 kg | |
| Risoluzione | 0,2 g | |
| Ripetibilità | 0,2 g | |
| Linearità ± | 0,4 g | |
| Altezza cifre | 18 mm | |
| Display retroilluminato | si | |
| Tipo di prodotto | Bilancia contapezzi | |
| Unità campo di pesatura | Gramm; kilogram | |
| Tempo di oscillazione | 2 s | |
| Metrologia | digitale | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 40 °C | |
| Peso | 4 kg | |
| Tarabile | si |
| Codice articolo | 479540 3 | |
| EAN / GTIN | 4045761085480 | |
| Codice del produttore | CXB 3K0.2 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |