Balanza cuentapiezas, tipo CXB, Intervalo de pesaje máximo: 3kg

Número de artículo: 479540 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 108,34 € /piezas
  • 95,24 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Duración de funcionamiento 200 h
Tiempo de carga por batería 8 h
Denominación del fabricante CXB
Zona de protección ESD (EPA)
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 110 mm
Anchura total 300 mm
Profundidad total 330 mm
Carcasa anchura 300 mm
Carcasa profundidad 330 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 300 mm
Profundidad de la placa de pesaje 225 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Incluida unidad indicadora
Intervalo de pesaje mín. 1 g
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 3 kg
Precisión de lectura 0,2 g
Repetibilidad 0,2 g
Linealidad ± 0,4 g
Altura de las cifras 18 mm
Indicador con iluminación de fondo
Tipo de producto Balanza cuentapiezas
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Tiempo de respuesta 2 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 4 kg
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 479540 3
EAN / GTIN 4045761085480
Número del fabricante CXB 3K0.2
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (afina el valor medio de peso de la pieza progresivamente).
  • Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
  • Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
  • Cantidad o peso de referencia seleccionable.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
  • Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).
  • Cambio de indicación de unidades a peso.

Gracias a la protección ESD integrada, apropiado para pesar piezas de plástico.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.