{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Netspænding | 230 V | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | Da | |
| Driftstid | 200 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 8 h | |
| Producentbetegnelse | CXB | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Samlet højde | 110 mm | |
| Totalbredde | 300 mm | |
| Samlet dybde | 330 mm | |
| Kabinet, bredde | 300 mm | |
| Kabinet, dybde | 330 mm | |
| Vejeplade, form | kantet | |
| Vejeplade, bredde | 300 mm | |
| Vejeplade, dybde | 225 mm | |
| Materiale, vejeplade | Specialstål | |
| Inklusive displayenhed | ja | |
| Min. vejeområde (gram) | 1 g | |
| Min. vejeområde (kilogram) | 0 kg | |
| Maks. vejeområde (kilogram) | 3 kg | |
| Aflæselighed (gram) | 0,2 g | |
| Repeterbarhed (gram) | 0,2 g | |
| Linearitet ± (gram) | 0,4 g | |
| Cifferhøjde | 18 mm | |
| Display med baggrundsbelysning | Da | |
| Produkttype | vægt med tæller | |
| Vejeområde, enhed | Gramm; kilogram | |
| Reaktionstid | 2 s | |
| Måleteknik | digital | |
| Driftstemperatur min. | -10 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 40 °C | |
| Vægt | 4 kg | |
| Kan kalibreres | Da |
| Številka izdelka | 479540 3 | |
| EAN/GTIN | 4045761085480 | |
| Številka proizvajalca | CXB 3K0.2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |