• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia compatta modello ECB, Campo massimo di pesatura: 20000g

Codice art.: 479452 20000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 92,60 € /pz.
  • 81,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 20.000 g
Risoluzione 10 g
Dimensione piano di pesata 320×260
Larghezza 320 mm
Profondità 300 mm
Altezza 60 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Peso netto 2,6 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479452 20000
EAN / GTIN 4045761161436
Codice del produttore ECB 20K-2N
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzo semplice mediante 2 tasti.
  • Funzione di tara per azzerare il display in modo facile.
  • Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Possibilità di collegare l’alimentatore di rete.

Ampio display LCD retroilluminato (altezza cifre 21 mm). Piano di pesata in acciaio legato.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, adattatore di rete o accumulatore su richiesta.