{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 6 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 100 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Recargable | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Altura total | 60 mm | |
| Anchura total | 320 mm | |
| Profundidad total | 300 mm | |
| Carcasa anchura | 320 mm | |
| Carcasa profundidad | 300 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 320 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 260 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Incluida unidad indicadora | no | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 g | |
| Legibilidad | 10 g | |
| Repetibilidad | 10 g | |
| Linealidad ± | 10 g | |
| Altura de las cifras | 21 mm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Tipo de producto | Balanza compacta | |
| Unidad Rango de pesaje | Gramm | |
| Tiempo de respuesta | 2 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 35 °C | |
| Peso | 2,6 kg | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 479452 20000 | |
| EAN / GTIN | 4045761161436 | |
| Número del fabricante | ECB 20K-2N | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |