Compacte weegschaal type ECB 20000 g

Artikelnummer: 479452 20000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 81,40 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 20.000 g
Aflezing 10 g
Afmetingen weegplateau 320×260
Breedte 320 mm
Diepte 300 mm
Hoogte 60 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Nettogewicht 2,6 kg
Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479452 20000
EAN/GTIN 4045761161436
Nummer fabrikant ECB 20K-2N

Omschrijving

Uitvoering:

Groot LCD-display met achtergrondverlichting (cijferhoogte 21mm). Weegplateau van edelstaal.
Simpele 2-toetsbediening.
  • Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.
  • Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.
  • Aansluiten van netadapter mogelijk.

Accessoires:

6 Batterijen nr. 081561 maat LR6, netadapter of accu op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen