Kompaktiškos svarstyklės ECB 20000 g

Prekės Nr.: 479452 20000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 81,40 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 20 000 g
Padalos vertė 10 g
Svėrimo plokštės matmenys 320×260
Plotis 320 mm
Gylis 300 mm
Aukštis 60 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Svoris neto 2,6 kg
Produkto rūšis Kompaktiškos svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479452 20000
EAN / GTIN 4045761161436
Gamintojo numeris ECB 20K-2N

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu (21 mm aukščio skaitmenys). Svarstyklių plokštė iš nerūdijančiojo plieno.
Paprasčiausias valdymas 2 mygtukais.
  • Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.
  • Veikia su baterijomis, automatinis išsijungimas (Auto-Off) po 3 minučių.
  • Galima prijungti elektros tinklo adapterį.

Priedai pasirinktinai:

6 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, transformatorius ir akumuliatorius užsakomi pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys