• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di forza a molla Medio Line Newton, Campo massimo di pesatura: 3N

Codice art.: 479417 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 60,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (N) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 3 N
Risoluzione 0,02 N
Lunghezza scala 100 mm
Sollevamento carico Gancio
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, ±0,3 % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 − solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.