Medidor de força de mola Medio Line newton, área de pesagem máxima: 3

N.º do artigo: 479417 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 70,20 € /pçs.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 3 N
Divisão 0,02 N
Comprimento da escala 100 mm
Receção da carga gancho
Tipo de produto Balança de mola

Identificação e classificação

Número do artigo 479417 3
EAN/GTIN 7612348400034

Descrição

Versão:

Balanças de precisão com alta precisão ±0,3% da carga. Faixa de taragem até 20% da capacidade. Qualquer posição de medição (exceto n.º 479410 – apenas vertical). Ajuste de reposição a zero e tara de 20% através do parafuso de ajuste. Suspensão superior e inferior giratórias a 360°.

Material fornecido:

Inclui estojo de plástico e manual de instruções.

Acessórios especiais:

Conjunto de modificação no medidor da força de tensão n.º 479421.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados