Dynamometer Medio Line Newton 3 N

Article no.: 479417 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 717,86 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 3 N
gradering 0,02 N
skallängd 100 mm
lastfäste krok
Produktslag Fjädervåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet ± 0,3 % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 − endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar