Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A.

Codice art.: 47910
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
Colore rosso
Per apertura minima 50 mm
Superficie es. temprata; es. zincata
Tipo di prodotto Leva di manovra
Lunghezza complessiva 115 mm
Materiale plastica; acciaio
Contenuto 1 pz.
Peso 75 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47910
EAN / GTIN 4020772047917
Codice del produttore 47910
Numero-L L30090 234
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A, (albero cavo conico conforme a DIN 69893)
Lama: Acciaio speciale, temprato e zincato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • Dimensioni = HSK-A.: 50
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 10,1
  • D1: 14,5
  • L: 115
  • peso: 75 g