• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckschlüssel für Kühlmittelrohr HSK-A

Artikel-Nr.: 47910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe rot
für Schlüsselweite min. 50 mm
Oberfläche gehärtet; verzinkt
Produktart Aufsteckrohr
Länge gesamt 115 mm
Material Kunststoff; Stahl
Inhalt 1 St.
Gewicht 75 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47910
EAN / GTIN 4020772047917
Herstellernummer 47910
L-Nummer L30090 234
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckschlüssel für Kühlmittelrohr HSK-A, (Kegel-Hohlschaft nach DIN 69893)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet und verzinkt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.

Merkmal:

  • Größe = HSK-A: 50
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 10,1
  • D1: 14,5
  • L: 115
  • Gewicht: 75 g