Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A.

Número de artículo: 47910
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Para ancho de llave mínimo 50 mm
Superficie material endurecido; galvanizado/a
Tipo de producto Tubo encajable
Longitud total 115 mm
Material plástico; acero
Contenido 1 ud.
Peso 75 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 47910
EAN / GTIN 4020772047917
Número del fabricante 47910
Número L L30090 234
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A, (eje hueco cónico según DIN 69893)
Cuchilla: Acero especial, endurecido y galvanizado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Tamaño = HSK-A.: 50
  • An: 80
  • B1: 1,9
  • D: 10,1
  • D1: 14,5
  • L: 115
  • Peso: 75 g