Clé à douille pour tuyau de liquide de refroidissement HSK-A.

Réf.: 47910
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur
Rouge
Pour ouverture de clé minimale
50 mm
Surface
trempage; galvanisation
Type de produit
rallonges
Longueur totale L
115 mm
Matériau
plastique; acier
Sommaire
1 pc.
Poids
75 g

Identification et classification

Référence article 47910
EAN / GTIN 4020772047917
Réf. fabricant 47910
Article hors catalogue L30090 234
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Clé à douille pour tuyau de liquide de refroidissement HSK-A, (arbre creux conique selon DIN 69893)
Lame: Acier spécial, trempé et galvanisé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Taille = HSK-A.: 50
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 10,1
  • D1: 14,5
  • L: 115
  • Poids: 75 g