Smerigliatrice angolare da 0,4 hp

Codice art.: 47800
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
Codice articolo 47800
EAN / GTIN 0616026478008
Codice del produttore 47800
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tutti i modelli sono dotati di un sistema di ventilazione che raffredda costantemente la scatola ingranaggi; gli ingranaggi durano più a lungo! Pignone guidato sul rotore per ridurre l’eccentricità. Il cuscinetto ad aghi garantisce il corretto allineamento dell’albero.
  • Sistema di lubrificazione a doppio stoppino imbevuto di olio per ingranaggi, per una durata degli ingranaggi superiore a 700 ore. Questo permette di dosare la giusta quantità e di mantenere l’olio per ingranaggi sugli ingranaggi metallici. Potenza e coppia massime rispetto a qualsiasi altro prodotto concorrente simile.
  • Alloggiamento ergonomico per utensili con comoda impugnatura soft-touch. La leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza impedisce l’avvio accidentale.
  • Il motore a velocità regolata dal regolatore mantiene la velocità sotto carico. Include inserti per pinze sia da 1/4″ che da 6 mm.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 74 mm
  • Lunghezza (mm): 152 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg