.4 hp kotni brusilnik

Št. art.: 47800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47800
EAN/GTIN 0616026478008
Številka proizvajalca 47800
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vsi modeli imajo zračni kanal za stalno hlajenje menjalnika; zobniki tako zdržijo dlje! Zobnik je nameščen na rotorju, da se zmanjša ekscentričnost. Iglo ležaj zagotavlja pravilno poravnavo gredi.
  • Sistem mazanja z dvema vžigalnima vrvicama, napolnjen z oljem za zobnike, ki zagotavlja podaljšano življenjsko dobo zobnikov za več kot 700 ur. To omogoča nanos prave količine in zagotavlja, da olje za zobnike ostane na kovinskih zobnikih. Najvišja vrednost moči in navora med vsemi podobnimi konkurenčnimi izdelki.
  • Ergonomsko ohišje orodja z udobnim ročajem iz mehkega materiala. Ročica plina z varnostno zaporo preprečuje nenameren zagon.
  • Motor, ki ga krmili regulator, ohranja hitrost tudi pod obremenitvijo. Vključuje vstavke za vpenjalne klešče v velikostih 1/4″ in 6 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 74 mm
  • Dolžina (mm): 152 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico