.4 hp Polizor unghiular

Cod articol.: 47800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 47800
EAN / GTIN 0616026478008
Număr producător 47800
L-Număr L01590 200
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Toate modelele sunt prevăzute cu un sistem de ventilație care asigură răcirea continuă a cutiei de viteze; astfel, angrenajele au o durată de viață mai lungă! Pinionul este ghidat pe rotor pentru a reduce excentricitatea. Rulmentul cu ace asigură alinierea corectă a arborelui.
  • Sistem de lubrifiere cu două fitile, impregnat cu ulei pentru angrenaje, care asigură o durată de viață a angrenajelor de peste 700 de ore. Acest lucru ajută la administrarea cantității potrivite și la menținerea uleiului de transmisie pe angrenajele metalice. Cele mai ridicate valori ale puterii și cuplului dintre toate produsele similare de pe piață.
  • Carcasă ergonomică pentru scule, cu mâner confortabil, cu suprafață moale la atingere. Maneta de accelerație cu blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală.
  • Motorul controlat de guvernator menține viteza sub sarcină. Include atât inserții pentru mandrine de 1/4″, cât și de 6 mm.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 74 mm
  • Lungime (mm): 152 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate