• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta, Modello: K

Codice art.: 474161 K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 256 mm
Dimensione esterna larghezza 516 mm
Dimensione esterna altezza 135 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Codice del produttore 0516 4401
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de