Koffer, Type: K

Artikelnummer: 474161 K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 256 mm
Buitenmaat breedte 516 mm
Buitenmaat hoogte 135 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474161 K
EAN/GTIN 4029547019319
Nummer fabrikant 0516 4401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de