• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scala per pozzi PRFV LL = 400 mm

Codice art.: 47375
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 400 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Larghezza pioli 0,03 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Elevata resistenza chimica si
Peso 12,1 kg
Lunghezza scala 2,24 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47375
EAN / GTIN 4003866473755
Codice del produttore 47375
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Distanza tra i pioli: 280 mm.
  • Dimensioni dello staggio: 58 x 25 mm.
  • Pioli in plastica antiscivolo 30 x 30 mm.
  • Materiale: resina rinforzata con fibra di vetro.

Proprietà:

  • Lunghezza 2.24 m
  • Materiale GFK
  • Numero di pioli 8
  • Peso 12.1 kg