Skaktstige af GRP, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Indvendig bredde 400 mm
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Høj kemisk modstandsdygtighed ja
Vægt 12,1 kg
Stige-længde 2,24 m
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47375
EAN/GTIN 4003866473755
Producentnummer 47375
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fri stigebredde: 400 mm.
  • Stigeafstand: 280 mm.
  • Håndtagets dimension: 58 x 25 mm.
  • Dimensioner skridsikker GRP-stige 30 x 30 mm.
  • Materiale: glasfiberforstærket plast (GRP).

Egenskab:

  • Vægt 12,1 kg
  • Længde 2,24 m
  • Materiale GRP
  • Antal trin 8