{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Svetla širina | 400 mm | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 8 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
| Masa | 12,1 kg | |
| Dolžina lestve | 2,24 m | |
| Vrsta izdelka | lestev za jašek |
| Številka izdelka | 47375 | |
| EAN/GTIN | 4003866473755 | |
| Številka proizvajalca | 47375 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |