{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza libera | 300 mm | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 5 | |
| Larghezza pioli | 0,03 m | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 280 mm | |
| Piattaforma presente | no | |
| Elevata resistenza chimica | si | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Lunghezza scala | 1,4 m | |
| Tipo di prodotto | Scale per pozzi |
| Codice articolo | 47362 | |
| EAN / GTIN | 4003866473625 | |
| Codice del produttore | 47362 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |