• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter aus GFK, LW = 300 mm

Artikel-Nr.: 47362
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
lichte Breite 300 mm
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 5
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Plattform vorhanden nein
hohe chemische Beständigkeit ja
Gewicht 3,6 kg
Leiter-Länge 1,4 m
Produktart Schachtleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47362
EAN / GTIN 4003866473625
Herstellernummer 47362
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Merkmal:

  • Gewicht 3.6 kg
  • Länge 1.4 m
  • Material GFK
  • Sprossenanzahl 5