{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Indvendig bredde | 300 mm | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 5 | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
| Vægt | 3,6 kg | |
| Stige-længde | 1,4 m | |
| Produkttype | akselstige |
| Artikelnummer | 47362 | |
| EAN/GTIN | 4003866473625 | |
| Producentnummer | 47362 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |