• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

355 E anello di regolazione 10 mm

Codice art.: 4710030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato passa M65x2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4710030
EAN / GTIN 4059192026493
Codice del produttore 4710030
Numero-L L40110 289
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale resistente all'usura. Temprato e lappato.
  • Dimensioni: DIN 2250, versione C
  • Tolleranza di fabbricazione: DIN 2250 (JS4)
  • Incertezza della dimensione effettiva: 1/2 IT 1

Descrizione:

  • Anello di regolazione 355 E, DIN 2250 C, 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Anello di regolazione
  • Tipo di prodotto: 355 E
  • Diametro in mm: 10 mm

Norma:

DIN 2250 C