• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 E Einstellring 10 mm

Artikel-Nr.: 4710030
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
Produktart Einstellring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4710030
EAN / GTIN 4059192026493
Herstellernummer 4710030
L-Nummer L40110 289
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
  • Baumaße: DIN 2250, Ausführung C
  • Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
  • Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Beschreibung:

  • 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 10 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellring
  • Produkttyp: 355 E
  • Durchmesser in mm: 10 mm

Norm:

DIN 2250 C