{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili | |
| Tasche d’inforcamento | sì | |
| Numero ruote | 4 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 200 mm | |
| Materiale ruota | TPE | |
| Lunghezza cassone | 1.214 mm | |
| Altezza cassone | 708 mm | |
| Lunghezza | 1.374 mm | |
| Larghezza | 730 mm | |
| Larghezza cassone | 669 mm | |
| Altezza | 1.072 mm | |
| Altezza dei punti di carico con ruote | 733 mm | |
| Portata | 750 kg | |
| Volume | 450 l | |
| Meccanismo ribaltabile | Es. manuale | |
| Caratteristiche | tipping prevention; welded oil-tight |
| Codice articolo | 4702 | |
| EAN / GTIN | 4017976047027 | |
| Codice del produttore | 4702 | |
| Numero-L | L90070 61 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |