Volquete

Número de artículo: 4702
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Recipiente basculante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4702
EAN / GTIN 4017976047027
Número del fabricante 4702
Número L L90070 61
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Volquete con caja basculante de chapa de acero de 2 mm de grosor, borde superior doblado dos veces, borde de descarga doblado dos veces, soldado a prueba de aceite. Bastidor inferior de perfiles de 3 mm de grosor con ranuras integradas para carretilla elevadora. Plataforma y dispositivo antivuelco, asa de tubo. Recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. Sistema de freno central TOTALSTOP de serie en las ruedas giratorias. Movible y para uso con carretilla elevadora. Sin grifo de vaciado ni tamiz. El proceso de vuelco se activa manualmente. Para el vaciado con carretilla elevadora o en caso de carga pesada recomendamos un contenedor basculante o un volquete automático.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 750
Contenido (litros): 450
Dimensiones de la caja (mm): 1214 x 669 x 708
Altura del borde de descarga con ruedas (mm): 733
longitud total (mm): 1374
Anchura total (mm): 730
Altura total (mm): 1072
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40