{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | ja | |
| Număr roţi | 4 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 200 mm | |
| Materialul roţii | TPE | |
| Dimensiune ladă lungime | 1.214 mm | |
| Dimensiune ladă înălţime | 708 mm | |
| Lungime | 1.374 mm | |
| Lăţime | 730 mm | |
| Dimensiune ladă lăţime | 669 mm | |
| Înălţime | 1.072 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 733 mm | |
| Capacitate portantă | 750 kg | |
| Volum | 450 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; Sudat etanş la ulei |
| Cod articol | 4702 | |
| EAN / GTIN | 4017976047027 | |
| Număr producător | 4702 | |
| L-Număr | L90070 61 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |