• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Laser universale “autoMAGIC”, Modello: 5SP

Codice art.: 468465 5SP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Denominazione originale prodotto 654KLP5SP
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Classe laser 2M
Portata 30 m
Campo di livellamento ±3 grado
Filettatura per treppiede 1/4 UNC, 5/8 UNC pollici
Larghezza 116 mm
Altezza 112 mm
Profondità 69 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Laser universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate e a 5 raggi in un solo apparecchio, autolivellante grazie ad un sistema oscillante attenuato magnetico. Linee laser a impulsi, orizzontali e verticali, attivabili separatamente e insieme. Laser per saldatura verso l’alto e verso il basso; 3 raggi laser orizzontali in avanti, a sinistra e a destra; tutti i raggi laser si trovano ad un angolo di 90° gli uni rispetto agli altri. Arresto per visualizzare le “linee oblique” e come protezione durante il trasporto.

Fornitura:

Supporto da parete magnetico con attacco per treppiede, piastra segnale laser, borsa di trasporto e 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati