• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Livella a squadra digitale µLevel 200, Modello: 10

Codice art.: 467574 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione ± 10 mm/m
Limite di errore ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Lunghezza 150 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 170 mm
Tipo di prodotto Livella a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467574 10
Produttore/persona responsabile Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

L’allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con µLevel® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all’uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L’alloggiamento di µLevel® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

  • Due classi di precisione: scegli tra 1 µm/m o 10 µm/m, a seconda delle tue esigenze.
  • Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
  • LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.
  • Pannello di comando resistente all’olio.
  • Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
  • Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
  • Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.
  • Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
  • Rilevamento di errori di pitch e roll.
  • Misurazioni differenziali e automatizzate.

Fornitura:

2 × livelle a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.