• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Digitales Neigungsmessgerät µLevel 200, Typ: 10

Artikel-Nr.: 467574 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich ± 10 mm/m
Fehlergrenze ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Länge 150 mm
Breite 47 mm
Höhe 170 mm
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467574 10
Hersteller/verantwortliche Person Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist entscheidend für Montage und Qualitätskontrolle. Mit dem µLevel® II von Status Pro erreichen Sie eine Genauigkeit von 0,001 mm/m schnell und effizient. Das System ist innerhalb einer Minute kalibriert und einsatzbereit, perfekt für direkte Vor-Ort-Messungen. Das Gehäuse des µLevel® II ist schwimmend gelagert, wodurch Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht auf die Basis übertragen werden können.

Vorteil:

  • Zwei Genauigkeitsklassen: Wählen Sie zwischen 1 µm/m oder 10 µm/m, je nach Anforderung.
  • Schwimmend gelagertes Gehäuse: Spannungen durch Temperaturunterschiede können nicht auf die Basis übertragen werden.
  • Neigungs-LED: Einfaches Ablesen und sofortige Rückmeldung.
  • Ölbeständiges Bedienfeld.
  • USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung: Flexibilität und einfache Datenverarbeitung.
  • Drahtlose Verbindung zur Software: Komfortable und effiziente Datenverarbeitung.
  • Einfache Menüstruktur zur Vermeidung von Bedienfehlern.
  • Tragegriff: In drei Stufen neigbar und abnehmbar für vielseitigen Einsatz.
  • Erfassung von Pitch- und Rollfehlern.
  • Differentialmessungen und automatisierte Messungen.

Lieferumfang:

2 × Neigungsmessgerät, Fernanzeige, Koffer, Ladegerät, Netzteil, Akku.