Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei µLevel 200, Tip: 10

Cod articol.: 467574 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de aplicare ± 10 mm/m
Eroare de toleranţă ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Lungime 150 mm
Lăţime 47 mm
Înălţime 170 mm
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Identificare și clasificare

Cod articol 467574 10
EAN / GTIN 2050002124752
Producător/responsabil Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Alinierea precisă a mașinilor este crucială pentru montare și controlul calității. Cu µLevel® II de la Status Pro, puteți obține o precizie de 0,001 mm/m rapid și eficient. Sistemul este calibrat și gata de utilizare într-un minut, perfect pentru măsurători directe la fața locului. Carcasa dispozitivului µLevel® II este montată într-o poziție flotantă, ceea ce înseamnă că tensiunile datorate diferențelor de temperatură nu pot fi transferate spre bază.

Avantaj:

  • Două clase de precizie: Alegeți între valorile 1 µm/m sau 10 µm/m, în funcție de cerințe.
  • Carcasă flotantă: Tensiunile datorate diferențelor de temperatură nu pot fi transferate spre bază.
  • LED înclinare: Citire ușoară și feedback imediat.
  • Panou de comandă rezistent la ulei.
  • Port USB și conexiune Bluetooth: Flexibilitate și prelucrarea ușoară a datelor.
  • Conexiune wireless la software: Prelucrarea convenabilă și eficientă a datelor.
  • Structură simplă a meniului pentru a evita erorile de comandă.
  • Mâner: Poate fi înclinat în trei etape și îndepărtat pentru utilizare versatilă.
  • Detectarea erorilor de înclinare și de rulare.
  • Măsurători diferențiale și măsurători automate.

Livrare:

2 × nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei, afișaj la distanță, carcasă, încărcător, sursă de alimentare, acumulator.