• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Metro pieghevole in legno, giallo, Lunghezza: 2m

Codice art.: 466005 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.842 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG III

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG III
Numero di stecche 10
Lunghezza 2 m
Larghezza 16 mm
Spessore 3,3 mm
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Scala millimetrata su lato inferiore e superiore. Graduazione di facile lettura. Decimali in rosso. Stecche a stretto contatto in faggio di prima qualità.
Interamente verniciato per immersione in colore giallo chiaro.
Snodi ad anello altamente resistenti con molle in acciaio temprato e rivetti coperti.